Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Deutsch ganz einfach 3 Buch Bildend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Deutsch ganz einfach 3 Buch Bildend
LÜK Deutsch ganz einfach 3 Buch Bildend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606179
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894149130
EAN/GTIN:
     9783894149130
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Grammatik leicht gemacht, in alltagsorientierte Texte verpackt: Artikel, Adjektive, die vier Fälle und weitere wichtige Themen zum einfacheren Umgang mit der deutschen (Zweit-)Sprache.

Voraussetzung für das Erlernen der deutschen Grammatik ist ein gewisser Wortschatz. Die vorliegenden Übungen lehren auf spielerische Weise die korrekte Anwendung u.a. der Personalpronomen, der Verben und der Adjektive, den richtigen Gebrauch der Artikel, des Plurals... - alles verpackt in zeitgemäße und fröhliche Geschichten.

Das Verstehen der deutschen Sprache wird durch unterschiedliche Arbeitsformen vertieft und das Sprachinteresse gefördert. Das Heft ist sowohl für den Schulunterricht als auch für das Lernen zu Hause mit der ganzen Familie geeignet.

Inhalt

2 Das Fürwort (Personalpronomen)
4 Regelmäßige Tuwörter (Verben)
6 Konjugationsübungen
8 Unregelmäßige Verben
10 Trennbare und nicht-trennbare Verben
12 Mischübung: Verben
14 Der Begleiter (Artikel)
15 Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural)
16 Schwierige Mehrzahlformen
18 Der unbestimmte Begleiter (Artikel) - ein/kein und eine/keine
20 Der bestimmte Begleiter (Artikel) im Wen- oder Wasfall (Akkusativ) - den-die-das
22 Der unbestimmte Artikel im Wen-oder Wasfall - einen/keinen, eine/keine und ein/kein
24 Mischübung: Der unbestimmte Artikel im Wen-oder Wasfall
26 Wie heißt das richtige Fragewort? Wer, wo, wann, was, warum, wie, woher und wohin?
28 Das Alphabet
30 Das Wiewort (Adjektiv)
31 Welches Wort ist ein Tuwort (Verb)?
32 Welches Namenwort (Nomen) passt?

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät (ISBN:978-3-89414-900-0).
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprachen lernen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1, Grundschule Klasse 2, Grundschule Klasse 3, Grundschule Klasse 4, Hauptschule Klasse 5, Hauptschule Klasse 6, Hauptschule Klasse 7, Hauptschule Klasse 8
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig, Orange, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
237 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.