Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Grammatik-Werkstatt 6. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Grammatik-Werkstatt 6. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
LÜK Grammatik-Werkstatt 6. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606173
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894148652
EAN/GTIN:
     9783894148652
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 6. Klasse
Deutsch-Wortschatztrainer
Mit den Übungen dieses Heftes sollen die vielfältigen Erscheinungsformen der Sprache untersucht werden.
Anschließend an die LÜK Grammatik-Werkstatt 5. Klasse wird grundlegendes grammatikalisches Wissen vertieft und die Sprachkompetenz verbessert.

Dadurch werden wichtige Voraussetzungen für den weiterführenden Deutschunterricht geschaffen.
Systematische und abwechslungsreiche Übungen - zum Teil verknüpft mit Tabellen - zur Wortbildung, zu den Wortarten, den Zeitstufen und den Satzgliedern bilden den Schwerpunkt dieses Heftes. Die Übungen bieten viele Anregungen für anschließende schriftliche Aufgaben.

Die behandelten Themen entsprechen den aktuellen Lehrplänen der 6. Klasse, kombiniert mit der eigenverantwortlichen Selbstkontrolle des LÜK-Systems.

- motivierend

- fachlich fundiert

- flexibel einsetzbar

Inhalt

2 Verschiedene Nomen 3 Nomen oder Verb?
4 Nomen suchen 5 Nomen mit verschiedenen Nachsilben
6 Die vier Fälle 7 Die vier Fälle im Satz

8 Personalpronomen im Singular und im Plural

10 Possessivpronomen 11 Anredepronomen in Briefen
12 Verschiedene Verben 13 Versteckte Verben
14 Verben suchen 15 Die Hilfsverben haben, sein und werden

16 Die Zeitformen Präsens, Präteritum und Perfekt
18 Die Zeitformen Perfekt, Plusquamperfekt und Futur

19 Wdh. der Zeitformen 20 Partizip II (Partizip Perfekt)

21 Infinitiv, Partizip I oder Partizip II?
22 Aus Nomen abgeleitete Adjektive

23 Adjektive suchen 24 Steigerung der Adjektive

25 Präpositionen
26 Präpositionen mit dem Dativ oder dem Akkusativ
27 Präpositionen und drei verschiedene Fälle
28 Die Artikel nach Präpositionen im Genitiv, Dativ oder Akkusativ
29 Aussagen, Fragen, Ausrufe, Aufforderungen
30 Die Satzglieder: Umstellproben

31 Die Adverbiale 32 Objekte und Adverbiale
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heiner Müller
Sprachen lernen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
11 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Hauptschule Klasse 6
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.