Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Grammatik-Werkstatt 5. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Grammatik-Werkstatt 5. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
LÜK Grammatik-Werkstatt 5. Klasse Buch Grammatik und Wortschatz Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606172
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894148645
EAN/GTIN:
     9783894148645
Suchbegriffe:
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 5. Klasse
Deutsch-Wortschatztrainer
Mit den Übungen dieses Heftes sollen die vielfältigen Erscheinungsformen der Sprache untersucht werden. Anknüpfend an die, in der Grundschule erworbenen Kenntnisse, werden mit der Vermittlung grundlegenden grammatischen Wissens die Sprachkompetenz erweitert und die Basis für den weiterführenden Deutschunterricht gelegt. Dazu gehören systematische und ausführliche Aufgaben zu Wortfeldern und Wortfamilien, den verschiedenen Wortarten, zur Deklination und Konjugation sowie den Satzgliedern.

Die behandelten Themen entsprechen den aktuellen Lehrplänen der 5. Klasse, kombiniert mit der eigenverantwortlichen Selbstkontrolle des LÜK-Systems.

- motivierend

- fachlich fundiert

- flexibel einsetzbar

Inhalt

2 Verschiedene Wortarten - Nomen, Verben und Adjektive
3 Nomen
4 Wortfelder
6 Wortfamilien
8 Nomen im Singular und im Plural
10 Bestimmte und unbestimmte Artikel
11 Das Geschlecht der Nomen bei bestimmten Nachsilben
12 Grammatisches und natürliches Geschlecht
13 Das Geschlecht: männlich, weiblich, sächlich
14 Die vier Fälle bei Nomen und Artikeln im Singular
15 Die vier Fälle bei Nomen und Artikeln im Plural
16 Personalpronomen - die 1. und 2. Person Singular und Plural
17 Personalpronomen - die 3. Person Singular und Plural
18 Verben - Infinitiv
19 Die drei Stammformen der Verben
20 Die Hilfsverben haben, sein und werden
21 Die Zeitformen
22 Adjektive
23 Bei Vergleichen: Als oder wie?
24 Präpositionen
25 Präpositionen mit dem Dativ oder dem Akkusativ
26 Eine Präposition - zwei verschiedene Fälle
27 Umstellprobe - Sätze verändern
28 Satzglieder ermitteln
29 Adverbiale Bestimmungen
30 Subjekt und Prädikat
31 Objekte im Dativ und im Akkusativ
32 Adverbiale Bestimmung oder Objekt?
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heiner Müller
Sprachen lernen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Hauptschule Klasse 5
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.