Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Wortschatz-Wimmelbilder Buch Bildend Deutsch 24 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Wortschatz-Wimmelbilder Buch Bildend Deutsch 24 Seiten
LÜK Wortschatz-Wimmelbilder Buch Bildend Deutsch 24 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606054
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837779790
EAN/GTIN:
     9783837779790
Suchbegriffe:
Deutsch-Wortschatztrainer
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Wortschatz-Wimmelbilder, Einkaufen, Essen, Kleidung

Das bambinoLÜK-Übungsheft mit vielen spannenden Bildersuchübungen. Besonders geeignet für Kinder, denen es Spaß macht, kleine Dinge in Wimmelbildern zu entdecken.

So einfach wird mit bambinoLÜK gespielt!

-Einfache Übungen, von Kindern selbst zu lösen: Förderung des genauen Beobachtens, Vergleichens und Zuordnens.
-Erkennen von Bildern und Bildausschnitten in veränderter und unveränderter Darstellung wiederfinden und entscheiden.
-Durch aufmerksame Mitarbeit werden der Wortschatz erweitert sowie die allgemeine Konzentrationsfähigkeit nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt.

Inhalt

1 Wo findest du das auf dem Frühstückstisch?
2 In welchen Kisten sind Obst und Gemüse?
3 In welchem Fach stehen die Milchprodukte?
4 Wo stehen diese Lebensmittel im Supermarktregal?
5 Wo siehst du die Sachen an der Supermarktkasse?
6 Zu Hause wird ausgepackt - Wo sind die Dinge?
7 Im Kinderzimmer - Wo sind meine Sachen?
8 Wo sind diese Dinge?
9 Wo finden wir diese Sachen im Kinderladen?
10 Große Wäsche - Wo sind die Wäschestücke?
11 Beim Wäscheaufhängen - Wo hängen die Sachen?
12 Beim Kofferpacken - Welche Dinge sollen mit?

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das bambinoLÜK-Lösungsgerät (ISBN:978-3-89414-600-9).
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
32 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.