Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK bambinoLÜK Kim, Luca und ihre Fußballfreunde Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK bambinoLÜK Kim, Luca und ihre Fußballfreunde Buch Bildend Deutsch
LÜK bambinoLÜK Kim, Luca und ihre Fußballfreunde Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36600000
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837778748
EAN/GTIN:
     9783837778748
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Das bambinoLÜK-Übungsheft zum Training der Denk- und Kombinationsfähigkeit für alle kleinen Fußballfreundinnen und - freunde ab 3 Jahren

Ein schönes Hobby

Kim und Luca haben ein gemeinsames Hobby: Sie spielen begeistert Fußball. Zweilmal in der Woche treffen sie sich mit ihren Freundinnen und Freunden zum Training auf dem Sportplatz. Dort üben sie das Dribbeln, Schießen, Köpfen und vieles andere mehr. Ihr Trainer achtet darauf, dass sie viel lernen und alles richtig machen. Neben allem Spaß am Sport sollen sie immer fair sein und ihre Gegnerinnen und Gegner respektieren. So macht das Fußballspielen allen Kindern immer wieder viel Freude.

Die Übungen fördern und stärken das genaue Beobachten, Vergleichen und Zuordnen.
Bei aufmerksamer Mitarbeit werden der Wortschatz erweitert und darüber hinaus die allgemeine Konzentrationsfähigkeit trainiert. Ein farbiges Kontrollbild ermöglicht es den Kindern, ohne fremde Hilfe festzustellen, ob sie alle Aufgaben richtig gelöst haben. Deshalb ist bambinoLÜK der ideale Lernbegleiter für die Kinder.

Dabei ist das Heft nicht nur ein kurzweiliger Zeitvertreib für Ihr Kind, sondern gleichzeitig ein wichtiger Baustein für die geistige Entwicklung in der Zukunft. Sie werden sehen, es bereitet sehr viel Freude, die Begeisterung der Kinder zu unterstützen.

Spielst du auch gerne Fußball? Dann ist dieses Heft genau das Richtige für dich! Hier findest du elf Übungsreihen, die alle etwas mit diesem tollen Sport zu tun haben! Wir wünschen viel Spaß beim Lernen und Knobeln.

Inhalt

1 Auf dem Fußballplatz - Suche die gleichen Puzzleteile (Bildteile einem Gesamtbild zuordnen)
2 Trikots, Hosen und Stutzen - Was passt zum Trikot? (Gleichfarbige Dinge finden)
3 Fußballkinder - Mit welchem Ball spielt das Kind? (Details einem Gesamtbild zuordnen)
4 Das alles gehört zum Fußballspiel - Finde den passenden Ausschnitt (Vergrößerte Bildausschnitte dem Originalbild zuordnen)
5 Mädchen am Ball - Suche das gleiche Bild (Gespiegelte Bilder wiedererkennen)
6 In der Pause - Welcher Ausschnitt passt? (Bildausschnitte zu einem Bild finden)
7 Elfmeter! - Wer schießt hier auf das Tor? (Vorder- und Rückansichten zuordnen)
8 Das zieht der Torhüter an - Welches Kleidungsstück ist das? (Bildteile einem Gesamtbild zuordnen)
9 Verschiedene Trikots - Welche Farben haben die Trikots? (Farben erkennen)
10 Beim Aufwärmen - Wer macht das gleiche? (Gleiche Positionen mit verschiedenen Personen wiederfinden)
11 Das Spiel ist aus - Finde das schwarz-weiße Puzzleteil (Farbige und schwarz-weiße, gedrehte Bildteile zuordnen)

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das bambinoLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Michael Junga
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.