Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK bambinoLÜK Vorschulspiele mit Elefant und Hase Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK bambinoLÜK Vorschulspiele mit Elefant und Hase Buch Bildend Deutsch
LÜK bambinoLÜK Vorschulspiele mit Elefant und Hase Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599987
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837776690
EAN/GTIN:
     9783837776690
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Vorschulspiele mit Elefant und Hase

Übungen zur Wahrnehmung, Koordination und Konzentration, die die beiden Freunde spielerisch begleiten und unterstützen. Die Kinder lernen viele spannende Dinge, wie links und rechts, verschiedene Farben, groß und klein. Sie können erzählen und beschreiben, was sie schon kennen und neue Dinge kennenlernen.

- Einfache Übungen, von Kindern selbst zu lösen: Förderung des genauen Beobachtens, Vergleichens und Zuordnens
- Die Kinder müssen genau hinsehen, überprüfen und zuordnen, um die Übungen zu lösen
- Durch diese aufmerksame Mitarbeit wird ihre allgemeine Konzentrationsfähigkeit nachhatlig gestärkt und weiterentwickelt

Inhalt

1 Wo sind Elefant und Hase? - Suche Elefant und Hase in der gleichen Situation (Gleiche Situationen mit verschiedenen Figuren)
2 Genau gleich - Suche den genau gleichen Elefanten! (Genaues Betrachten)
3 Gleich passiert etwas - Wer hat hier wen angemalt? (Handlungsfolgen erkennen und zuordnen)
4 Eine Farbe fehlt jeweils-rot, gelb, blau - Finde das Kleidungsstück in der fehlenden Farbe! (Farben erkennen)
5 Erstes Zählen - Wie viele Klötze haben Elefant und Hase gestapelt? (Kleine Mengen erfassen)
6 Was passiert gleich? - Finde die nachfolgende Szene (Handlungsfolgen erkennen und zuordnen)
7 Die beiden Freunde gehen in eine Richtung - Wo ist das gleiche Bild? (Genaues Betrachten)
8 Jetzt gehen sie in die andere Richtung - Finde das gleiche Bild!
9 Groß und klein - Wer oder was ist größer? (Größenunterschiede erkennen)
10 Klein und groß - Wer oder was ist kleiner?
11 Elefant und Hase legen Reihen - Welcher Stein folgt als nächster? (Farb- und Formenfolgen erfassen)

Für die Bearbeitung dieses Heftes benötigen Sie das bambinoLÜK-Kontrollgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.