Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Grundschulwissen Wortschatz Englisch. Fit für den Übergang in Klasse 5 Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Grundschulwissen Wortschatz Englisch. Fit für den Übergang in Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
LÜK Grundschulwissen Wortschatz Englisch. Fit für den Übergang in Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599967
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837748482
EAN/GTIN:
     9783837748482
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 5. Klasse
Deutsch-Wortschatztrainer
Englisch-Lernhilfen
Fit für den Übergang in Klasse 5

Für den erfolgreichen Besuch der weiterführenden Schule sind die Schulleistungen im Fach Englisch wichtig. Dieses Heft enthält nach den Vorgaben der Englischlehrpläne und in Anlehnung an den "Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen der Sprachen" Übungen, die den Grundwortschatz der Grundschülerinnen und -schüler im Bereich Englisch in der Grundschule aufgreifen.

Anhand von bebilderten Wortsammlungen wiederholen die Kinder zunächst ihre Wortschatzkenntnisse, bevor sie mithilfe des LÜK-Kontrollgerätes die Aufgaben bearbeiten und selbstständig kontrollieren. Anschauliche und sehr farbenfrohe Illustrationen motivieren beim Lernen

- so wird man fit für Klasse 5!

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kirstin Jebautzke
Sprachen lernen
Englisch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
11 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Gesamtschule Klasse 5, Grundschule Klasse 4, Hauptschule Klasse 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.