Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Komma- und Zeichensetzung Die wichtigsten Regeln der Kommasetzung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Komma- und Zeichensetzung Die wichtigsten Regeln der Kommasetzung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
LÜK Komma- und Zeichensetzung Die wichtigsten Regeln der Kommasetzung ab Klasse 5 Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599918
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837708868
EAN/GTIN:
     9783837708868
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 5. Klasse
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Rechtschreibkompetenz Sekundarstufe I

Schrittweise werden die wichtigsten Regeln der Zeichensetzung anhand motivierender Übungen erarbeitet und durch Zwischentests überprüft:

- Satzschlusszeichen (. ? !)
- Das Komma bei Aufzählungen
- Das Komma zwischen Hauptsätzen (Satzreihen)
- Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz (Satzgefüge)
- Das Komma bei Satzgefügen mit mehreren Nebensätzen
- Das Komma bei Infinitivgruppen
- Das Komma bei Nachgestellten Einschüben
- Die Zeichensetzung bei wörtlicher Rede

Die Übungen legen das Nachschlagen der INFOS (= Regeln) auf einer aufklappbaren Seite nahe und sichern damit das Einprägen der Regeln durch Anwenden.

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das LÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heiko Judith
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
11 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Gesamtschule Klasse 5, Hauptschule Klasse 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Höhe
237 mm
Weitere Suchbegriffe: deutsch-lernhilfen für 5. klasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.