Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK miniLÜK mathe 1x1 Mathematik üben und verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK miniLÜK mathe 1x1 Mathematik üben und verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
LÜK miniLÜK mathe 1x1 Mathematik üben und verstehen ab 2. Klasse Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599907
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837702255
EAN/GTIN:
     9783837702255
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 2. Klasse
Lernhilfebücher
Mathematik-Lernhilfen
Das kleine Einmaleins ist eine der zentralen Grundlagen des Matheunterrichts.
Es sicher und vollständig zu beherrschen, ist für Überschlagsrechnungen und die schriftliche Multiplikation und Division notwendig.

Besonders wichtig ist dafür das Verstehen der mathematischen Sachverhalte und strukturelle Zusammenhänge:

- Zahlenstrahl und Zahlenketten
- Halbieren
- Verdoppeln
- Tausch, Umkehr- und Nachbaraufgaben
- Verzahnung mit zugehörigen Divisionsaufgaben
- distributive Zerlegungen usw.

Dabei werden vielfältige Hilfen angeboten, schwierige Aufgaben aus bekannten abzuleiten.
Dieses Heft eignet sich auch gut für Wiederholungsübungen in den weiteren Schuljahren.

Inhalt

2 Einführung in das Malnehmen
4 Einmaleins mit 5 und 10
5 Einmaleins mit 2, 4 und 8
6 Einmaleins mit 3 und 6
7 Einmaleins mit 6 und 7
8 Einmaleins mit 9 und 8
9 Von leichten zu schwierigen Aufgaben
10 Vier Schlangen im Einmaleins-Netz
12 Einmaleins-Mix
14 Aufteilen und Malnehmen
15 Tausch- und Umkehraufgaben
16 Verteilen
17 Geschickt rechnen beim Multiplizieren
18 Geschickt rechnen beim Dividieren
19 Dividieren mit Rest
20 Halbieren und Verdoppeln
21 Bunt gemischt
24 Sachaufgaben

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das miniLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.