Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK miniLÜK mathe 2.Klasse Mathematik üben und verstehen Buch Bildend Deutsch 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK miniLÜK mathe 2.Klasse Mathematik üben und verstehen Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
LÜK miniLÜK mathe 2.Klasse Mathematik üben und verstehen Buch Bildend Deutsch 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36599906
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837702224
EAN/GTIN:
     9783837702224
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 2. Klasse
Lernhilfebücher
Mathematik-Lernhilfen
Erfolgreich lernen im differenzierenden und offenen Unterricht und natürlich auch zu Hause.
Besonders wichtig ist dafür das Verstehen der mathematischen Sachverhalte.

Die Schwerpunkte:

Addieren, Subtrahieren und Ergänzen im Zahlenraum bis 100

- Einführung in das Sachrechnen
- das kleine 1 x 1
- Rechnen mit Größen
- Geometrie
- Erfassen struktureller Zusammenhänge

Dieses Heft eignet sich auch gut für Wiederholungsübungen im 3. Schuljahr.

Inhalt

2 Die Zahlen bis 100
3 Vorgänger und Nachfolger
4 Zehnerzahlen
5 Zehner und Einer
6 Addieren und Subtrahieren in den Zehnern
8 Über die Zehner hinweg
9 Längen
10 Addieren im Hunderter
11 Subtrahieren im Hunderter
12 Tabellen
14 Welche Figur ist das?
15 Wie viele Spiegelachsen hat die Figur?
16 Malnehmen und Aufteilen
18 Vier Schlangen im Einmaleins-Netz
20 Einmaleins mit 2, 5 und 10
21 Einmaleins mit 2, 4, 8, 3 und 6
22 Einmaleins mit 6, 7, 8 und 9
23 Tabellen zum Einmaleins
24 Multiplizieren und Dividieren
26 Sachaufgaben
28 Zeitpunkt
29 Zeitspannen
30 Bunt gemischt
32 Wie viele Rechtecke oder Dreiecke sind es?

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das miniLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.