Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO 8004002 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 85 g Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO 8004002 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 85 g Champagner
Staedtler FIMO 8004002 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 85 g Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36597610
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8004002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Ofenhärtende Profi-Modelliermasse Normalblock 85g
    - Ehemaliges FIMO classic
    - Höchste Qualität für filigrane Ergebnisse
    - Besonders geschmeidig und höchst formstabil
    - Exakt konditionierbar
    - True colours mit nur einem reinen Farbpigment für brillante Mischergebnisse
    - Bis zu 24 leuchtende Farben
    - Wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen
    - Die perfekte Qualität für Fortgeschrittene, Profis und Künstler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Champagner
Anzahl der Farben
1 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.