Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
DeLOCK 42587 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36545942
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42587
EAN/GTIN:
     4043619425877
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Array (Festplatten)
In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5″ SATA Festplatte oder SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Typ-A an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
USB Typ-C, mSATA
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
15.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.