Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 2194 REGHM Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuereinheit 4-fach REG 4TE 2194 REGHM
Steuereinheit 4-fach REG 4TE 2194 REGHM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36539168
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2194REGHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 - 400 V
DC input Spannung
21 - 32 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.