Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Elisa Handtasche zum Tragen von Haustieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Elisa Handtasche zum Tragen von Haustieren
TRIXIE Elisa Handtasche zum Tragen von Haustieren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36535016
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     36247
EAN/GTIN:
     4011905362472
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
  • Canvas-Optik mit Kunstleder abgesetzt
    - Polyester-Bezug
    - von oben und vorne zu öffnen
    - Schaumstoff-Füllung
    - mit 2 Taschen
    - integrierte Kurzleine verhindert das Herausspringen
    - Netz-Einsätze sorgen für gute Luftzirkulation
    - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Weicher Haustierträger
Stil
Handtasche zum Tragen von Haustieren
Beste Verwendung
Hund
Ladetyp
Ober- & Vorderseitenbefüllung
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Gepolsterter Boden
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl der Seitentaschen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiertransport-Tasche, damentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.