Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 050848 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 050848 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 050848 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36478930
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     050848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Diese Wasserkaraffe ist nicht nur schön und dekorativ sondern auch äußerst praktisch, da durch den Deckel keine lästigen Fliegen oder Schmutz in die Karaffe kommen können. Füllen Sie in das Wasser ein wenig Eis und Minzblätter und servieren Sie aus der Karaffe einen erfrischenden Sommerdrink!

- Klarglaskaraffe
- Silikondeckel
- Größe (B/H/T): 85/290/85mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Silikon
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
054124
ab € 13,27*
Zubehör
Leonardo
029763
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
054128
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.