Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 022761 Karaffe, Krug & Flasche 0,7 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 022761 Karaffe, Krug & Flasche 0,7 l Transparent
LEONARDO 022761 Karaffe, Krug & Flasche 0,7 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36478885
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Diese Whiskey-Karaffe mit hochwertigem Glasstopfen ist ein muss für jeden Whiskey Liebhaber.

- extravagantes Design
- passt zu anderen Artikeln der Serie
- hochwertiges Klarglas
- Größe (B/H/T): 120/240/120mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.7 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
022759
ab € 4,10*
Zubehör
Leonardo
022760
ab € 4,6025*
Zubehör
Leonardo
022758
ab € 4,5925*
Zubehör
Leonardo
022757
ab € 4,1075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.