Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SCA7120 053 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) 3 x SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SCA7120 053 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) 3 x SCART (21-pin) Schwarz
Schwaiger SCA7120 053 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) 3 x SCART (21-pin) Schwarz
Schwaiger SCA7120 053 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) 3 x SCART (21-pin) Schwarz
Schwaiger SCA7120 053 SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) 3 x SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36390269
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SCA7120 053
EAN/GTIN:
     4004005712001
SCART Anschlusskabel (Ø 6,8 mm)

Dieses 21-polige SCHWAIGER® SCART Anschlusskabel ist zur Übertragung von analogen Audio- und Videosignalen konzipiert. Das Kabel kann beispielsweise zur Verbindung von einem Receiver, DVD Player oder Videogerät mit einem Fernseher eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
6.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3 x SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.