Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Digitus 3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35934947
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71106
EAN/GTIN:
     4016032416173
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Externes 3,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse

- Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Größe von 3,5" oder 2,5"
- Unterstütze Kapazität: bis zu 4 TB
- USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Edles Aluminium-Gehäuse

Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 3,5" oder einer 2,5" SATA I-III SSD/HDD. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Die Stromversorgung wird über das mitgelieferte Netzteil (5V/3A) gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
460 g
Paketgewicht
500 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS578
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.