Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BE 18 LTX 6 Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BE 18 LTX 6 Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün, Edelstahl
Metabo BE 18 LTX 6 Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35851906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600261890
EAN/GTIN:
     4007430263520
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Maximales Drehmoment
35 Zoll-Pfund
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
12 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
6 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
4000 RPM
Drehmoment (max.)
4 Nm
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.