Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1560LOC Karre Schwarz 44,011 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1560LOC Karre Schwarz 44,011 l
Peli 1560LOC Karre Schwarz 44,011 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35810884
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1560-006-110E
EAN/GTIN:
     0019428106379
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
44.011 l
Gepäckstück Breite
560.6 mm
Gepächstück Tiefe
455.2 mm
Gepäckstück Höhe
264.7 mm
Gepäckstücksgewicht
8250 g
Innenmaße (B x T x H)
506 x 380.5 x 228.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,72*
€ 882,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,11*
€ 866,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,18*
€ 832,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.