Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM Thanos S dS Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM Thanos S dS Thermostat Weiß
digitalSTROM Thanos S dS Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35783092
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     X-TK-613439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Thanos S dS Black (schwarz) | Touch Raumbediengerät (Unterputz) Über das Thanos Raumbediengerät können auf Basis der digitalSTROM Architektur bis zu 8 unterschiedliche Funktionsgruppen abgebildet werden. Das Thanos unterstützt alle Funktionsgruppen des Digitalstromsystems. Je nach Konfiguration arbeitet das Gerät beispielsweise als Bediengerät für Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Anwesenheit oder App-Taster. Neben den 3 Hauptansichten besitzt das Gerät jeweils eine eigene Anzeige für die jeweilige Funktionsgruppe zur Bedienung. Darüber hinaus kann das Gerät auch für die Funktion Kommen/Gehen verwendet werden. Die Visualisierung von Appartement Ereignissen (Alarm, Panik, Feuer) sowie Zuständen (Wind, Hagel, Regen) ist ebenfalls möglich. Allgemein Über das Thanos Raumbediengerät können auf Basis der digitalSTROM Architektur bis zu 8 unterschiedliche Funktionsgruppen abgebildet werden. Das Thanos unterstützt alle Funktionsgruppen des Digitalstromsystems. Je nach Konfiguration arbeitet das Gerät beispielsweise als Bediengerät für Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Anwesenheit oder App-Taster. Neben den 3 Hauptansichten besitzt das Gerät jeweils eine eigene Anzeige für die jeweilige Funktionsgruppe zur Bedienung. Darüber hinaus kann das Gerät auch für die Funktion Kommen/Gehen verwendet werden. Die Visualisierung von Appartement Ereignissen (Alarm, Panik, Feuer) sowie Zuständen (Wind, Hagel, Regen) ist ebenfalls möglich. Lebensgefahr! Berühren der elektrischen Hausinstallation unter Spannung (230 V AC) kann zum Tod oder zu schwersten Verbrennungen führen, daher ist das Öffnen des Gerätes ist untersagt. Durch Öffnen des Gerätes, sonstige Geräteeingriffe oder unkorrekte Installation/ Konfiguration erlischt die Gewährleistung. Wichtige Hinweise: Das Gerät darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betrieben und nicht zu direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken benutzt werden oder zu Zwecken, bei denen ein Ausfall des Gerätes zu Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerten führen kann. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen zu entsorgen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 40 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Bildschirm
Display
TFT
Energie
Energieverbrauch
40 mA
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,19*
€ 748,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,64*
€ 743,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,22*
€ 674,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.