Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Tenda AC6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35647003
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TENDAAC6
EAN/GTIN:
     6932849427349
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, WAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
300 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
VPN Unterstützung
IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through PPTP server PPTP client L2TP client
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
141.5 mm
Höhe
49 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.