Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
EAL 11807 Autodach/Dachgepäckträger Bicycle carrier Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35529409
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     11807
EAN/GTIN:
     4017681118074
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Fahrradträger
  • Anwendung: für V-förmige Wohnwagendeichseln
  • Anzahl der Fahrräder: 2
  • Erweiterung: nein
  • Montage des Trägers: Befestigungsklammern für die Deichsel
  • Abklappmechanismus: schwenkbarer U-Bügel
  • Diebstahlsicherung des Trägers: nein
  • Befestigung der Fahrräder: Spanngurte
  • Abschließbare Rahmenhalter: nein
  • Schienenart: Aluminium-Schienen
  • Farbe: silberfarbig
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen (BxTxH): ca. 145 x 34 x 73 cm
  • Verpackungsgröße (BxTxH): ca. 102 x 50 x 20 cm
  • Eigengewicht: ca. 6 kg
  • Max. Nutzlast: 35 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Bicycle carrier
Befestigungstyp
Vordere Anhängerkupplung
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Faltbar
Ja
Fahrrad-Befestigungsart
Vordergabel
Maximale Anzahl von Fahrrädern
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.