Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz
EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz
EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz
EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz
EAL 11405 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35529387
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     11405
EAN/GTIN:
     4017681114052
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Fahrradträger
  • Anwendung: auf die Deichsel
    - Anzahl der Fahrräder für Träger: 2
    - Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
    - Abmessungen (LxBxT): ca. 75,5 x 7 x 23 cm
    - Gewicht: ca. 4,35 kg
    - Max. Nutzlast: 50 kg
    - Material: Stahl
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
755 mm
Gewicht
4350 g
Merkmale
Produkttyp
Fahrradträger
Befestigungstyp
Vordere Anhängerkupplung
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Fahrrad-Befestigungsart
Vordergabel
Maximale Anzahl von Fahrrädern
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.