Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
EAL 11790 Autodach/Dachgepäckträger Korb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35529376
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     11790
EAN/GTIN:
     4049376117901
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Werkzeugbox
  • Anwendung: hochwertige Aufbewahrungsbox für Werkzeuge, Spanngurte, Netze und andere Kleinteile - Kapazität: ca. 23 l - Max. Belastung: 30 kg - Größe (LxBxH): ca. 56 x 25 x 27 cm - Farbe: schwarz - Hervorragende mechanische Beständigkeit und Schlagfestigkeit - Inkl. Befestigungssatz für die V-Deichsel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Korb
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.