Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7175 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7175 Grillzubehör Hülle
Weber 7175 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34632588
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Genieße den Anblick von Regen, Schnee und Sonnenschein und sei dir sicher, dass dein Holzkohlegrill bei jedem Wetter geschützt ist. Die leichte und robuste Abdeckhaube lässt sich mühelos über den Grill legen und daran befestigen – so behält er seinen Glanz vom ersten Tag an bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
889 mm
Höhe
520.7 mm
Verpackungsbreite
38.1 mm
Verpackungstiefe
167.6 mm
Verpackungshöhe
226.1 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.