Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan M9300 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan M9300 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan M9300 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34617075
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9300-AR433RBK10
EAN/GTIN:
     5711783388463
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Industrielle Handscanner

Die industriellen Handscanner der PowerScan-Reihe von Datalogic sind der Inbegriff von Robustheit und Haltbarkeit in der Datenerfassung.

Oft kopiert, doch nie erreicht: Die PowerScan-Produkte heben sich von der Konkurrenz durch außergewöhnliche Leistung und ungebrochene Zuverlässigkeit ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2150 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
50000
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
10 - 30 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
435 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Abmessungen Basis
240 x 108 x 95 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Zertifizierung
CDRH II; IEC 60825-1 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232, RS-485
Datenübertragungsrate
0.0625 Mbit/s
Kabellose Reichweite
100 m
Funkfrequenz
433 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, MSI, U.P.C.
Lesegeschwindigketi (max)
104 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
680 nm
Neigungslesewinkel
-35 - 35 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,55*
€ 1.241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,86*
€ 1.221,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,27*
€ 1.173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,40*
€ 1.097,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
11-0138
ab € 212,88*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.