Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 29620 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 29620 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pinsel
Revell 29620 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pinsel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34603702
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     29620
EAN/GTIN:
     4009803296203
Basis-Zubehör für eine erfolgreiche Bemalung eines Modells!!

Inhalt:
- 3 Qualitäts-Pinsel (0/3/5)
- Pinselreiniger (14 ml)
- 2 Pipetten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Pinsel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Pinsel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Volumen (ml)
14 ml
Anzahl der Bürsten
3
Geeignet für Bürsten
Ja
Merkmale
Typ
Scale Model Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.