Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz
Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz
Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz
Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz
Akasa Galileo TU1 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34567882
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX27-M1B
EAN/GTIN:
     4710614537903
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Thin Mini-ITX
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
43.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.