Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000416 Steckdose XLR Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000416 Steckdose XLR Aluminium
Kindermann 7441000416 Steckdose XLR Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531947
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
Anschlussblende mit Neutrik Einbaustecker und Lötanschluss, XLR-Stecker 3-polig, Vollblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
32 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.