Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision JVS-ND6008-D3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision JVS-ND6008-D3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Jovision JVS-ND6008-D3 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34530946
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-ND6008-D3
EAN/GTIN:
     4260400752503
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Der von Jovision entwickelte Full HD Rekorder JVS-ND6008-D3 unterstützt die einzigartige Jovision CloudSEE-Technik. Mit dieser Technik ist es möglich, überall auf der Welt über das Internet eine schnelle Verbindung mit Ihrer Jovision Sicherheitsanlage aufzubauen.

Des weiteren unterstützt der Rekorder mit der Dual-Stream-Technologie die Kompressionsstandards H.264. Hierdurch werden Kameras mit bis zu 2 Megapixel unterstützt. Der Rekorder zeichnet sich außerdem durch einer ausgezeichneten Verbindungsdatenrate, die über den HDMI-Anschluss gesendet wird aus.

Hinzu kommt die weiterhin sehr einfach gehalten Bedienung, mit der unsere Kunden ohne jegliches Fachwissen Einstellungen verändern können. Der Rekorder ist ein optimales Produkt für eine Netzwerk-Fernüberwachung und wird in unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. Schulen, Fabriken, Supermärkten, Banken und im Verkehr weltweit genutzt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, SMTP, NTP, DHCP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
700 g
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.