Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 4738 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauke 4738 Elektrischer Kontakt
Klauke 4738 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3461-10002111
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 2,5 m...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
  • Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 5 und 6
    - Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Minimum Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.2 mm
Abisolierlänge
14 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0122*
€ 0,019*
8 Tage
31000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0122*
€ 0,019*
1 Tag
9000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0199*
3 Tage
44800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01291*
€ 0,01991*
5 Tage
50100
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0134*
€ 0,0206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.