Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 4718 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke 4718 Elektrischer Kontakt
Klauke 4718 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34506455
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
  • Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 5 und 6
    - Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Minimum Kabelquerschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.4 mm
Abisolierlänge
14 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00936*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0474*
€ 0,0564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01453*
€ 0,01729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.