Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
>
Artikel
Panduit PV14-10R-C Drahtverbinder 1 Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-34303085
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
PV14-10R-C
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Verbindungstyp
Ring Terminal
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
23.4 mm
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Blau
Spannung
600 V
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,498*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit CD-550 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Panduit
CD-550
€ 303,40*
Zubehör
PANDUIT CT-1550. CRIMP TOOL, INSULATED TERMINALS & SPLICE
Panduit
CT-1550.
€ 493,72*
Zubehör
PANDUIT CT-1551. CRIMP TOOL, 10-22AWG, Crimp Tool Type:Ha
Panduit
CT-1551.
€ 491,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.