Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 480 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 480 W Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 480 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33706389
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-480P-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Spitzenstrom
720 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,94
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
14 ms
Effizienz
94 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
112900 h
Sicherheit
UL508, TUV EN60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
150 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
SDR-480P-24
ab € 109,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.