Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 35-RED-3/4 20,1 m PVC Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 35-RED-3/4 20,1 m PVC Rot
3M 35-RED-3/4 20,1 m PVC Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33407141
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80610833909
EAN/GTIN:
     0054007108108
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Band-Zweck
Kennzeichnung
Material
PVC
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Nicht leitend
Ja
Zertifizierung
UL, CSA, RoHS 2011/65/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20.1 m
Dicke
0.1778 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.