Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Access Control List (ACL) Regeln | 240 |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP, SSL/TLS |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 24 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 24 |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 185 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Reset-Knopf | Ja |
| Zertifizierung | IEC 68-2-36 IEC 68-2-29 IEC 68-2-32 UL94V-0 RoHS WEEE UL60950-1 2nd edition (UL) FCC/EN55022/CISPR 22 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE Mark CSA / CUL |
Leistungen | Speichertyp | DRAM |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
Lichtwellenleiter | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE‑LX |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 3600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Wärmeableitung | 97.59 BTU/h |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 28.6 W |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/s |
| Durchgang | 41.65 Mpps |
| Anzahl Queues | 4 |
| Anzahl der statischen Routen | 256 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s) | 1488000 pps |
| Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s) | 148800 pps |
| Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s) | 14880 pps |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1 MB |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Montageblöcke enthalten | Ja |
| Gummifüße | Ja |
| Ressourcen-CD | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| IP-Routing | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
| Optischer Kabelverbinder | FX, SX |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| MIB Unterstützung | Ja |
Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP |