Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DS-3120PMG+ Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DS-3120PMG+ Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Optoma DS-3120PMG+ Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3336446
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-3120PMG+
EAN/GTIN:
     5060059043866
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 Zoll
Natives Seitenverhältnis
4:3
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
2847 x 78 x 79 mm
Gewicht
14100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.