Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Hozelock 2604 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33344809
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2604
EAN/GTIN:
     5010646008211
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Grau, Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Rotierender Bürstenkopf
Ja
Wasserschlauchanschluss
Ja
Waschmittelreservoir
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2684
ab € 19,31*
Zubehör
Techly
ICA-TB-TPM-8
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.