| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33328051 Herst.-Nr.: WDBBGB0060HBK-EESN EAN/GTIN: 718037850689 |
| |
|
| | |
| Außen kompakt. Innen leistungsstark. Speichern Sie große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Kapazität | 6000 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Typ | HDD | | Dateiformat System | exFAT | Energie | Externes Netzteil | Ja | | Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 480,5000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1050 g | | Breite | 49 mm | | Tiefe | 139.3 mm | | Höhe | 170.6 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | | Passwortschutz | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | | Mitgelieferte Software | WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives usb 3.0 3,5", external hdd, externe festplatte wd |
| | |
| |