Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit 4 SFP-Ports, 48 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 4 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, AC...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33267544
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561334
EAN/GTIN:
     766623561334
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
intellinet sfp switch
sfp switch
Smarte und sichere Anschlusslösung, ideal für kleine und mittlere Unternehmen

Dieser Intellinet Layer 2 Switch ist ein hochperformanter SNMP-managed Gigabit Switch mit 48 10/100/1000 Ethernet-Ports sowie vier zusätzlichen SFP-Ports. Das Web/SNMP-Management ermöglicht flexible Remote-Verwaltung, überwachung und Fehlerdiagnose.

Rundum-sorglos-Paket

Für optimale Kompatibilität und Steuerung bietet dieser Switch ein komfortables Webinterface und unterstützt SNMP, RMON und Telnet. Zu der umfangreichen Featureliste gehören ACL Management, QoS-Einstellungen Portspiegelung, integrierte IP-Connectivitytools, Protokollierung, MAC-Filterung, RADIUS-Authentifizierung, Portaggregation und vieles mehr.

Gigabit-Ports statt Flaschenhals

Mit 48 Auto-Sensing 10/100/1000 RJ45-Ports bietet dieser Switch massive Leistung für Ihre PCs, Server und andere Netzwerkgeräte. Darüber hinaus ermöglichen vier SFP-Ports den Anschluss von GBIC-Modulen und damit von Glasfaserkabeln über große Distanzen. Dies sind keine Combo-Ports, sondern Gigabit-Ports, die eine Gesamtbandbreite von 104 Gbit/s erlauben.

Green-Ethernet-Technologie

Netzwerkswitche verwenden selten alle Ports gleichzeitig. Wenn ein PC, Notebook, Drucker oder ein anderes Gerät im Netzwerk ausgeschaltet wird, verbraucht ein normaler Switch weiterhin genauso viel Strom als wären diese Geräte eingeschaltet. Dank der energieeffizienten IEEE 802.3az-Technologie erkennt dieser Switch automatisch den Status aller angeschlossenen Geräte und reduziert den Stromverbrauch der nicht verwendeten Ports. Zudem kann er den eigenen Stromverbrauch auf Basis der Länge der angeschlossenen Netzwerkkabel anpassen. Diese Kombination spart Ihnen Energie und damit Geld.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH-2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
FCC A, CE
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
36 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Weitere Suchbegriffe: 48-port sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.