Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 41316 Scrub-Bürste Mikrofaser Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 41316 Scrub-Bürste Mikrofaser Türkis, Weiß
Leifheit 41316 Scrub-Bürste Mikrofaser Türkis, Weiß
Leifheit 41316 Scrub-Bürste Mikrofaser Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33168927
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousienbürste
Jalousienreiniger
Lamellenreiniger
lamellenreiniger leifheit
Jalousien zu reinigen ist die reinste Sisyphusarbeit. Gerade, wenn die Lamellen oft in der Waagrechten stehen, sind sie wahre Staubfänger. Und unangenehme Allergiequellen. Es sei denn, der Jalousienreiniger Jalousetta von Leifheit ist im Einsatz. Dank seiner speziellen Form umfasst er zwei Lamellen gleichzeitig und reinigt damit vier Flächen mit nur einem Wisch. Der Mikrofaserbezug zieht den Staub regelrecht an und hält ihn in seinen feinen Fasern fest. So wird verhindert, dass Staubpartikel nur aufgewirbelt werden und an anderer Stelle wieder zu Boden sinken. Auch hartnäckigen Schmutz wie Fettablagerungen lösen die feinen Fasern mühelos ab – ohne dabei die empfindlichen Oberflächen zu zerkratzen. Zum praktischen Verstauen ist Jalousetta mit einer Aufhängemöglichkeit ausgestattet. Leifheit gibt 3 Jahre Garantie.

- reinigt Jalousien schnell und einfach
- umfasst vier Flächen gleichzeitig
- Mikrofaserbezug hält Schmutz und Staub fest
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: lamellenreiniger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5625*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,0725*
€ 14,3663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8125*
€ 14,0569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5425*
€ 13,7356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5625*
€ 10,1894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.