Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
ALLNET ALL3419 Verkabelt & Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33123269
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     134571
EAN/GTIN:
     4038816134578
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Der ALLNET ALL3419 IP Thermometer/Sensorzentrale ist eine flexible und kostengünstige Lösung zur Temperaturerfassung per Netzwerk. Durch seine äußerst kompakte Bauweise ist der Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Das robuste Metallgehäuse verfügt über Laschen zur Befestigung an Wand und Decke und schützt gegen mechanische Beschädigung.

Der ALL3419 IP Thermometer/Sensorzentrale wird per Kabel oder Wireless LAN in ein Computernetzwerk eingebunden und ist über eine IP Adresse erreichbar. Die ermittelten Werte können über einen Webbrowser direkt im Gerät eingesehen werden. Zusätzliche Software ist für den Betrieb nicht nötig. Damit ist der ALL3419 für alle Betriebssysteme geeignet.

Optional kann der ALL3419 über von ALLNET kostenlos verfügbaren Software Modulen erweitert werden. Dazu zählen z.B.

Die Sensor-Messungen erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen externen Temperatursensor ALL3006. Ein weiterer interner Temperartursensor auf der Platine des Geräts zeigt die Systemtemperatur. Mit dem optional erhältlichen ALL3018 Temperatur & Luftfeuchtesensor lässt sich neben der Temperatur auch die Luftfeuchte erfassen. Die Messintervalle lassen sich sekundengenau einstellen. Die letzten 512 Messwerte lassen sich auf Wunsch auch direkt im Gerät als Verlaufsgrafik darstellen.

Intelligente Funktionen und Programmierung per Schaltmatrix

In Anhängigkeit der ermittelten Werte können über die softwareseitige Schaltmatrix bestimmte Aktionen programmiert werden. Zum Beispiel können bei Über- oder Unterschreiten eingestellter Grenzen die Messwerte per Email übermittelt werden. Dies kann einmalig, mehrmals und/oder in bestimmten Zeitintervallen erfolgen, solange die Matrix-Bedingung besteht.

Eine andere Möglichkeit ist die gezielte Schaltung externer, IP fähiger Schaltgeräte, wie die Netzwerksteckdosen ALL307x Serie oder das Netzwerkrelais ALL4075/4175, wie auch das Schalten direkt angeschlossener Aktoren, z.B. der Relaismoduls ALL4427/3527 etc.

Flexible Installationsmöglichkeiten

Die externen Sensoren werden entweder direkt am ALL3419 eingesteckt oder können über eine Steuerleitung abgesetzt angeschlossen werden. Optional kann über den ALL4404 "8fach-Multiplexing-Hub" die Ports jeweils um 8x Sensoren erweitert werden d.h. max. 24x Sensoren pro ALL3419. Zur abgesetzten Anbindung der Sensoren an die Zentraleinheit nutzen alle ALLNET Homeautomation Produkte ein einfaches Netzwerkkabel (RJ45-Stecker, Cat. 5). Hierfür kann ein bestehendes Kabelnetz wie zum Beispiel die eigene Netzwerk- oder Telefonverkabelung benutzt werden. Die maximale Kabellänge zwischen Zentraleinheit und Modul kann bis zu 100 Metern betragen. Die Module werden hierbei durch die Zentraleinheit mit Spannung versorgt. Eine separate Stromquelle für die einzelnen Module ist nicht nötig.

Standortübergreifende Temperaturerfassung ohne Grenzen

In Verbindung mit den anderen Steuer- und Messcomputern ALLNET ALL3500/3505/4500 und ALL5000 können mehrere ALL3419 im Verbund betrieben werden, die über verschiedene Standorte verteilt sind. Hierbei wird jeder einzelne ALL3419 über die individuelle IP Adresse abgefragt und zentral in der Weboberfläche angezeigt und gespeichert. Hierzu verwenden wir den offenen Standard "JSON".
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
134 g
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Temperatursensor
Ja
Temperatursensor-Delta-Temperatur (min.)
-55 °C
Temperatursensor-Delta-Temperatur (max.)
80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
USB-Version
2.0
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: smarthome zentrale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.