Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33049570
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3456000
EAN/GTIN:
     4006885345607
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
150 mm
Produktfarbe
Grün, Grau, Gelb
Einstellbereich
160 - 320 mm
Schließkraft
90 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3023000
ab € 15,49*
Zubehör
Wolfcraft
6985000
ab € 23,72*
Zubehör
Wolfcraft
3415000
ab € 27,14*
Zubehör
Wolfcraft
3457000
ab € 15,42*
Zubehör
Wolfcraft
3455100
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.