Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 088676 Schraubanker/Dübel 132 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 088676 Schraubanker/Dübel 132 mm
Fischer 088676 Schraubanker/Dübel 132 mm
Fischer 088676 Schraubanker/Dübel 132 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33039279
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
132 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
150 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
102 mm
Merkmale
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ3
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5045*
€ 0,60036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.