Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 088674 Schraubanker/Dübel 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 088674 Schraubanker/Dübel 112 mm
Fischer 088674 Schraubanker/Dübel 112 mm
Fischer 088674 Schraubanker/Dübel 112 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1258752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
130 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
82 mm
Merkmale
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ3
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3045*
€ 0,3845*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3545*
€ 0,4545*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3743*
€ 0,4743*
6 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,485*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,334*
€ 0,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.