Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-091N919 Herst.-Nr.: LTO7-0930 EAN/GTIN: 5397063830930 |
| |
|
| | |
| Speichern Sie große Datenmengen für die Langstrecke Vereinfachen Sie die Datensicherung und -archivierung durch die einfache Integration der Bandlaufwerke der LTO-Produktfamilie in Ihrem Rechenzentrum. Mit bis zu 6 TB nativer Kapazität in einer einzigen Kassette bieten LTO-Laufwerke jahrzehntelange Haltbarkeit für Branchen und Aufgaben, die zuverlässige, langfristige Datenaufbewahrung mit großer Kapazität benötigen, z. B.: - Gesundheitswesen, Bildgebungssysteme - Medien und Unterhaltung - Videoüberwachung - Geophysikalische Daten (Öl und Gas) - Analyseberechnungen, wie z. B. Genomzuordnung und Ereignissimulationen Senken Sie die langfristigen Gesamtbetriebskosten für Massenspeicher und verringern Sie Umweltauswirkungen Zusätzlich zu den niedrigeren Anschaffungskosten pro Gigabyte senken LTO-Bandlaufwerke den Energieverbrauch und die Kosten, da nur beim Schreiben oder Lesen von Daten auf dem Band Strom verbraucht wird. Für selten verwendete Daten bleibt Band eine der kosteneffizientesten und umweltfreundlichsten verfügbaren Speichertechnologien. Bandspeicher bietet darüber hinaus genügend Platz für Wachstum. Sein geringer Stromverbrauch macht ihn zum idealen Teil eines physischen Cloud-Infrastrukturaufbaus. Linear Tape File System (LTFS) Support beseitigt Software-Inkompatibilitäten, sorgt für Portabilität zwischen verschiedenen Anbietern und Betriebssystemen, und verlängert so die Nutzungsdauer Ihrer Investitionen in die Infrastruktur. Schützen Sie Ihre Daten und halten Sie die gesetzlichen Vorschriften ein LTO-Bandlaufwerke geben Ihnen das sichere Gefühl, dass Ihre Daten sicher gespeichert sind und in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften bei Problemen mit Hardwareausfällen, Naturkatastrophen, Diebstahl oder Cyber-Bedrohungen. - AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung hilft, unberechtigtem Zugriff auf sensible Daten vorzubeugen, reduziert das Risiko von Datenverlust oder -korruption durch Viren oder Sabotage und schützt Daten beim Transport der Medien. - Eine dedizierte LED-Anzeige bestätigt die Verschlüsselung von Daten oder den Anschluss einer verschlüsselten Kassette. - WORM-Medien (write once, read many) stellen sicher, dass Daten, die einmal geschrieben wurden, nicht geändert werden können. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: Bis zu 6 TB native Kapazität pro Kassette Bis zu 300 MBit/s native Übertragungsrate pro Laufwerk (1080 GB/h) AES-256 Hardware-Verschlüsselung auf Geräteebene LTFS-fähig Weitere Informationen: Speichermedium | Kapazität ohne Komprimierung | 6000 GB | | Kapazität (komprimiert) | 30000 GB | Leistungen | Produkttyp | Speicherlaufwerk | | Medientyp | Bandkartusche | | Kompression Verhältnis | 2.5:1 | | Datenspeichertyp | LTO | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | | Dell E-Value Code | PVLTO-7 | Datenübertragung | Backup-Leistung ohne Komprimierung | 1080 GB/h | | Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen) | 300 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.140,62* | € 1.157,25* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.183,47* | € 1.202,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.291,14* | € 1.313,55* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.516,26* | € 1.538,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|