Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT144 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT144 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Zink-Karbon
MediaRange MRBAT144 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33037609
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT144
EAN/GTIN:
     4260459610618
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
MediaRange Super Heavy Duty (Zink-Kohle) Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit geringem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Zink-Kohle Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
294 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
71.53 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.