Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DXS-3400-24SC Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DXS-3400-24SC Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
D-Link DXS-3400-24SC Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
D-Link DXS-3400-24SC Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
D-Link DXS-3400-24SC Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32983744
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3400-24SC
EAN/GTIN:
     790069423604
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Sicherheit
cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
4
Virtuelles Stacking (Einheiten)
32
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
388.39 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
118.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
48000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
480 Gbit/s
Durchgang
357.12 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
9398.2 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
20
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188,RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415
Technische Details
Versandkartonshöhe
178 mm
Versandkartonsbreite
545 mm
Versandkartonslänge
595 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
28 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
28 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
10543.5 g
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.575,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.799,17*
€ 5.711,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.758,03*
€ 5.662,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.635,73*
€ 5.516,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.575,21*
€ 5.444,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,22*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,83*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,04*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 508,33*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,00*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,20*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,88*
Zubehör
D-Link
DXS-PWR300AC
ab € 589,07*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 109,15*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.