Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS910/16 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS910/16 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS910/16 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32959108
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
EAC, EN55024, ICES Class A, VCCI Class A, FCC Class A, RCM, CE EN55022, CISPR 55022
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Puffergröße
524 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Durchgang
23.8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Konsolen-Port
RJ-45
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.